Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x500x60 szalaghorganyzott SN063881 - 7424426

MásolásMásolás
OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x500x60  szalaghorganyzott SN063881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Szerelési nyílás - nélkül

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Húzások max. száma - 3

  • Min. padlóburkoló magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195244240

Sonepar cikkszám

SN063881

Gyártói cikkszám

7424426

Gyártói típuskód

OKA-W5006050

Szélesség:

500 mm

Szerelési nyílás:

nélkül

Hosszúság:

2400 mm

Húzások max. száma:

3

Min. padlóburkoló magasság:

60 mm

Kiegyenlítési tartomány:

60-110 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Tervezett beépítő-egységek száma:

3

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

bepattintható

Padlóba süllyesztett vályú:

Igen

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

cinkezett

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna zárt 2400x500x60 szalaghorganyzott