OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x600x240 szalaghorganyzott SN063884 - 7424028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2400 mm
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Kiegyenlítési tartomány - 40-240 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243106
Sonepar cikkszám
SN063884
Gyártói cikkszám
7424028
Gyártói típuskód
OKA-G60040240
Szélesség:
600 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2400 mm
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-240 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen