OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x600x40 szalaghorganyzott SN063885 - 7424408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2400 mm
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244189
Sonepar cikkszám
SN063885
Gyártói cikkszám
7424408
Gyártói típuskód
OKA-W6004030
Szélesség:
600 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2400 mm
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-70 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
bepattintható
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem