Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nyitható padlócsatorna zárt, bepatt 2400x200x40 szalaghorg SN063890 - 7424460

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Szerelési nyílás - nélkül

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Húzások max. száma - 2

  • Min. padlóburkoló magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195244356

Sonepar cikkszám

SN063890

Gyártói cikkszám

7424460

Gyártói típuskód

OKA-W2004030R

Szélesség:

200 mm

Szerelési nyílás:

nélkül

Hosszúság:

2400 mm

Húzások max. száma:

2

Min. padlóburkoló magasság:

40 mm

Kiegyenlítési tartomány:

40-70 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Igen

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Tervezett beépítő-egységek száma:

3

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

dugaszolni

Padlóba süllyesztett vályú:

Igen

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

cinkezett

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna zárt, bepatt 2400x200x40 szalaghorg