Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nyitható padlócsatorna zárt, bepatt 2400x300x140 szalaghorg SN063893 - 7424042

MásolásMásolás
OBO - Nyitható padlócsatorna zárt, bepatt 2400x300x140 szalaghorg SN063893

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Szerelési nyílás - nélkül

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Min. padlóburkoló magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195243120

Sonepar cikkszám

SN063893

Gyártói cikkszám

7424042

Gyártói típuskód

OKA-G30040140R

Szélesség:

300 mm

Szerelési nyílás:

nélkül

Hosszúság:

2400 mm

Padlóápolás:

nedves

Min. padlóburkoló magasság:

40 mm

Kiegyenlítési tartomány:

40-140 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Igen

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

egyéb

Padlóba süllyesztett vályú:

Nem

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

cinkezett

Fedél anyaga:

acél

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna zárt, bepatt 2400x300x140 szalaghorg