OBO - Nyitható padlócsatorna zárt, bepatt 2400x500x60 szalaghorg SN063905 - 7424486
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2400 mm
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244455
Sonepar cikkszám
SN063905
Gyártói cikkszám
7424486
Gyártói típuskód
OKA-W5006050R
Szélesség:
500 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2400 mm
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
60 mm
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Igen
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugaszolni
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem