OBO - Nyomócsavar Pg13,5 2025132 - 2025132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Menet emelkedése - 1.41 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163152
Sonepar cikkszám
2025132
Gyártói cikkszám
2025132
Gyártói típuskód
107 E PG13.5 PS
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polisztirol
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Szín:
szürke
Belső átmérő:
13.4 mm
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar Pg13,5