OBO - Nyomógomb 10 A, 250V szürkésfekete SN063929 - 6117669
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195701323
Sonepar cikkszám
SN063929
Gyártói cikkszám
6117669
Gyártói típuskód
TA-B SWGR1
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7021
Szövegmező / írási felület:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb 10 A, 250V szürkésfekete