OBO - Nyomógyűrű Pg 16 horganyzott l 2027151 - 2027151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 20.5 mm
Belső átmérő - 16 mm
Anyag - acél
Vastagság - 0.75 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195165019
Sonepar cikkszám
2027151
Gyártói cikkszám
2027151
Gyártói típuskód
107 D PG16 GTP
Külső átmérő:
20.5 mm
Belső átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
0.75 mm
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
16
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Nyomógyűrű Pg 16 horganyzott l