OBO - Összekötő karman. acél menet M50x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek SN064012 - 2046527
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
Polírozott felület - Nem
Felület lekefélve - Nem
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781370
Sonepar cikkszám
SN064012
Gyártói cikkszám
2046527
Gyártói típuskód
SVM50W SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
csavarmenet
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karman. acél menet M50x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek