OBO - Összekötő karmantyú acél menet nélküli O63mm galv horg SN064028 - 2046860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924845
Sonepar cikkszám
SN064028
Gyártói cikkszám
2046860
Gyártói típuskód
SV63W G
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karmantyú acél menet nélküli O63mm galv horg