Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Összekötő karmantyú acél menettel M40x1,5 galv horg SN064032 - 2046879

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - egyéb

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Polírozott felület - Nem

  • Felület lekefélve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195925033

Sonepar cikkszám

SN064032

Gyártói cikkszám

2046879

Gyártói típuskód

SVM40W G

Anyag:

fém

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

csavarmenet

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Belső menettel:

Igen

Osztható:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karmantyú acél menettel M40x1,5 galv horg