OBO - Összekötő karmantyú acél menettel M50x1,5 galv horg SN064033 - 2046880
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - csavarmenet
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925040
Sonepar cikkszám
SN064033
Gyártói cikkszám
2046880
Gyártói típuskód
SVM50W G
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
csavarmenet
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem