Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Összekötő karmantyú acél menettel M63x1,5 galv horg SN064034 - 2046881

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Kivitel - csavarmenet

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195925057

Sonepar cikkszám

SN064034

Gyártói cikkszám

2046881

Gyártói típuskód

SVM63W G

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

63 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Kivitel:

csavarmenet

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kétrészes:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Osztható:

Nem

Belső menettel:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karmantyú acél menettel M63x1,5 galv horg