OBO - Összekötő karmantyú acél O63mm feketére lakozott SN064024 - 2046588
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Szín - fekete
Felület - egyéb
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781868
Sonepar cikkszám
SN064024
Gyártói cikkszám
2046588
Gyártói típuskód
SV63W SW
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Szín:
fekete
Felület:
egyéb
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karmantyú acél O63mm PES50 Pester/Epoxid fek