OBO - Összekötő karmantyú acél O63mm mer thorg SN064023 - 2046626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Szín - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195782490
Sonepar cikkszám
SN064023
Gyártói cikkszám
2046626
Gyártói típuskód
SV63W FT
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Szín:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karmantyú acél O63mm mer thorg