OBO - Összekötő karmantyú menetes szárakhoz M8x30mm V2A SN064036 - 6410154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozómenet 1 méretek - M8
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csatlakozómenet 2 méretek - M8
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196043569
Sonepar cikkszám
SN064036
Gyártói cikkszám
6410154
Gyártói típuskód
CSTR M8 A2
Csatlakozómenet 1 méretek:
M8
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csatlakozómenet 2 méretek:
M8
Átmenő csavarmenet:
Igen
Forma:
hatlapú (hexagonális)
Magasság:
30 mm
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár toldó ; Összekötő karmantyú menetes szárakhoz M8x30mm