OBO - Összekötő lemez 3 furattal 150x40x5 galvanikusan horg SN065894 - 6213774
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 600 mm
Kábellétra magassága - 60 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196151158
Sonepar cikkszám
SN065894
Gyártói cikkszám
6213774
Gyártói típuskód
LT 660 VS FS
Kábellétra szélessége:
600 mm
Kábellétra magassága:
60 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x200 mer thorg