OBO - Összekötő szett Magic kábeltálcákhoz 60x150x200 SN064118 - 6068982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195889656
Sonepar cikkszám
SN064118
Gyártói cikkszám
6068982
Gyártói típuskód
KTSMV 615 VA4571
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-150 mm
Hosszúság:
200 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
egyéb