OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B110mm mer thorg SN063967 - 6419370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873228
Sonepar cikkszám
SN063967
Gyártói cikkszám
6419370
Gyártói típuskód
AS 30 11 FT
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
110 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B110mm mer thorg