OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B410mm mer thorg SN063972 - 6419394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873266
Sonepar cikkszám
SN063972
Gyártói cikkszám
6419394
Gyártói típuskód
AS 30 41 FT
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
410 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna zárt 2400x400x240 szalaghorganyzott