Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B510mm mer thorg SN063973 - 6419304

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 145 mm

  • Hosszúság - 510 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 510 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195873150

Sonepar cikkszám

SN063973

Gyártói cikkszám

6419304

Gyártói típuskód

AS 55 51 FT

Magasság:

145 mm

Hosszúság:

510 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Szélesség:

510 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna zárt 2400x500x240 szalaghorganyzott