Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B710mm mer thorg SN063977 - 6419418

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 100 mm

  • Hosszúság - 710 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 710 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195873303

Sonepar cikkszám

SN063977

Gyártói cikkszám

6419418

Gyártói típuskód

AS 30 71 FT

Magasság:

100 mm

Hosszúság:

710 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Szélesség:

710 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B710mm mer thorg