OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B810mm mer thorg SN063978 - 6419328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 195 mm
Hosszúság - 810 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Szélesség - 810 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873198
Sonepar cikkszám
SN063978
Gyártói cikkszám
6419328
Gyártói típuskód
AS 55 81 FT
Magasság:
195 mm
Hosszúság:
810 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Szélesség:
810 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B810mm mer thorg