OBO - Padló alatti szerelvdoboz 350-3 GESR7-hez 510x467x70 szalagh SN064175 - 7410120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431800
Sonepar cikkszám
SN064175
Gyártói cikkszám
7410120
Gyártói típuskód
UGD 350-3 R7
Névleges méret:
350 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-125 mm
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Csatornamagasság:
28-48 mm
Csatornaszélesség:
190-350 mm
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Beépítőegység beépítő nyílása:
körszelvény
Beépíthető eszközök száma:
7
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Nem
Fenéklemez:
Igen