OBO - Padló alatti szerelvdoboz GES9/55UV-hez 367x367x55 szalaghor SN064176 - 7410060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 250 mm
Csatornamagasság - 0-0 mm
Kiegyenlítési tartomány - 55-80 mm
Beépíthető eszközök száma - 9
Min. padlóburkoló magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195678724
Sonepar cikkszám
SN064176
Gyártói cikkszám
7410060
Gyártói típuskód
UGD55 250-3 9R
Névleges méret:
250 mm
Csatornamagasság:
0-0 mm
Kiegyenlítési tartomány:
55-80 mm
Beépíthető eszközök száma:
9
Min. padlóburkoló magasság:
55 mm
Csatornaszélesség:
190-250 mm
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Nem
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Nem
Fenéklemez:
Igen