OBO - Padló alatti szerelvénydoboz 350-3, GES9-hoz 7410112 - 7410112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Csatornamagasság - 28-48 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm
Beépíthető eszközök száma - 9
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431787
Sonepar cikkszám
7410112
Gyártói cikkszám
7410112
Gyártói típuskód
UGD 350-3 9
Névleges méret:
350 mm
Csatornamagasság:
28-48 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-125 mm
Beépíthető eszközök száma:
9
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Csatornaszélesség:
190-350 mm
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen