Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlócsatorna 2000x350x48mm tetővel 3-rek. horg.acél 7400344 - 7400344

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Rekeszek száma - 3

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Alkalmazási terület - betonnal fedett

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195089407

Sonepar cikkszám

7400344

Gyártói cikkszám

7400344

Gyártói típuskód

S3 35048

Szélesség:

350 mm

Magasság:

48 mm

Rekeszek száma:

3

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Fedél levehető:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 2000x350x48mm tetővel 3-rek. horg.acél