OBO - Padlócsatorna 200x40+100mm tetővel nyitható 2400mm 7424000 - 7424000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2400 mm
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Kiegyenlítési tartomány - 40-140 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195242925
Sonepar cikkszám
7424000
Gyártói cikkszám
7424000
Gyártói típuskód
OKA-G20040140
Szélesség:
200 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2400 mm
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-140 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen