Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlócsatorna 250x38 mm függőleges kanyaridom 7400648 - 7400648

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Rekeszek száma - 3

  • Anyag - acél

  • Felület - cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195090410

Sonepar cikkszám

7400648

Gyártói cikkszám

7400648

Gyártói típuskód

KV2 25038

Szélesség:

250 mm

Magasság:

38 mm

Rekeszek száma:

3

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:

Nem

Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Padlócsatorna 250x38 mm függőleges kanyaridom