OBO - Padlócsatorna 250x48 mm függőleges kanyaridom 7400640 - 7400640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 2
Irányváltozás - függőleges
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090397
Sonepar cikkszám
7400640
Gyártói cikkszám
7400640
Gyártói típuskód
KV2 25048
Szélesség:
250 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
2
Irányváltozás:
függőleges
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz 300