OBO - Padlócsatorna 350x48 mm függőleges kanyaridom 7400664 - 7400664
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 350 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 3
Irányváltozás - függőleges
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090472
Sonepar cikkszám
7400664
Gyártói cikkszám
7400664
Gyártói típuskód
KV3 35048
Szélesség:
350 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
3
Irányváltozás:
függőleges
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Padlócsatorna 350x48 mm függőleges kanyaridom