Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlócsatorna kőszürke SN064182 - 6020801

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 73 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196362530

Sonepar cikkszám

SN064182

Gyártói cikkszám

6020801

Gyártói típuskód

2650

Szélesség:

73 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

7030

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Padlócsatorna kőszürke