OBO - Padlócsatorna összekötő elem 190x48mm horg. acél SN020213 - 7400964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornaszélesség - 190 mm
Magasság - 48 mm
Kivitel - pánt
Táguló fúgához használható - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432890
Sonepar cikkszám
SN020213
Gyártói cikkszám
7400964
Gyártói típuskód
VL 19048E
Csatornaszélesség:
190 mm
Magasság:
48 mm
Kivitel:
pánt
Táguló fúgához használható:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Padlócsatorna összekötő elem 190x48mm horg. acél