OBO - Padlócsatorna összekötő elem 250x38mm horg. acél 7400968 - 7400968
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornaszélesség - 250 mm
Magasság - 38 mm
Kivitel - pánt
Táguló fúgához használható - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432944
Sonepar cikkszám
7400968
Gyártói cikkszám
7400968
Gyártói típuskód
VL 25038E
Csatornaszélesség:
250 mm
Magasság:
38 mm
Kivitel:
pánt
Táguló fúgához használható:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Padlócsatorna összekötő elem 250x38mm horg. acél