OBO - Padlócsatorna végelzáró OKA-G20040150ES 7424280 - 7424280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 40 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható - Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Nem
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243816
Sonepar cikkszám
7424280
Gyártói cikkszám
7424280
Gyártói típuskód
OKA-G20040150ES
Szélesség:
200 mm
Magasság:
40 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható:
Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Nem
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Padlócsatorna végelzáró OKA-G20040150ES