OBO - Padlócsatorna28x190mm tetővel 3 behúzócsatornás 7311338 - 7311338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 240 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 3
Hosszúság - 3000 mm
Alkalmazási terület - betonnal fedett
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7311338
Gyártói cikkszám
7311338
Gyártói típuskód
UK2428-3
Szélesség:
240 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
3
Hosszúság:
3000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; %Padlócsatorna28x190mm tetővel 3 behúzócsatornás