OBO - Padlócsatorna38x140mm tetővel 2 behúzócsatornás 7312121 - 7312121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 140 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 2
Hosszúság - 3000 mm
Alkalmazási terület - betonnal fedett
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7312121
Gyártói cikkszám
7312121
Gyártói típuskód
UK1438-2
Szélesség:
140 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
2
Hosszúság:
3000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; %Padlócsatorna38x140mm tetővel 2 behúzócsatornás