OBO - Padlódoboz fém 2 férőhelyes komplett rozsdam acél fedéllel 7368383 - 7368383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - egyéb
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 95 mm
Nedves tisztításra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195626817
Sonepar cikkszám
7368383
Gyártói cikkszám
7368383
Gyártói típuskód
GE 2V NO
Szín:
egyéb
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padlódoboz fém 2 férőhelyes komplett rozsdam acél fedéllel