OBO - Padlódoboz fém alap 200x200mm kábelkivezetéssel 7406570 - 7406570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 199 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195108870
Sonepar cikkszám
7406570
Gyártói cikkszám
7406570
Gyártói típuskód
RKSN 4 VS 20
Névleges méret:
199 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
150 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Szerelvénydobozok száma:
2
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz fém alap 200x200mm kábelkivezetéssel