OBO - Padlódoboz fém keretes kazetta 383x383x15mm VA 1.4301 7406526 - 7406526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195108719
Sonepar cikkszám
7406526
Gyártói cikkszám
7406526
Gyártói típuskód
RKS V3 15
Névleges méret:
350 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
15 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
13 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
1
Szerelvénydobozok száma:
0