OBO - Padlódoboz keretes kazetta 282x282x15mm zárt acél 7406004 - 7406004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 250 mm
Kazettamagasság - 15 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 13 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195106265
Sonepar cikkszám
7406004
Gyártói cikkszám
7406004
Gyártói típuskód
RK V2 15
Névleges méret:
250 mm
Kazettamagasság:
15 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
13 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkimenetek száma:
0
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz keretes kazetta 282x282x15mm zárt acél