Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz komp. +3 dugalj 200x200 rozsdamentes 7427000 - 7427000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 2

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195246121

Sonepar cikkszám

7427000

Gyártói cikkszám

7427000

Gyártói típuskód

UDHOME4 V V

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

2

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Szín:

egyéb

Padló alatti csatornához használható:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Nem

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső szélesség:

205 mm

Külső hossz:

205 mm

Legkisebb beépítési mélység:

95 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; %Padlódoboz komp. +3 dugalj 200x200 rozsdamentes