Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz komp. rozsdamentes IP20 7427308 - 7427308

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Szín - egyéb

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195916741

Sonepar cikkszám

7427308

Gyártói cikkszám

7427308

Gyártói típuskód

UDHOME9 2V UT45V

Fedél kivitel:

négyzetes

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

egyéb

Szerelvénydobozok száma:

3

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Védettség:

IP20

Fedél anyaga:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

95 mm

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Beépítési méret szélessége:

246 mm

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Beépítési átmérő:

250 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

246 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Fedél felületvédelme:

krómbevonatú

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Padló alatti csatornához használható:

Nem

Külső hossz:

243 mm

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

250 mm

Külső szélesség:

243 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padlódoboz komp. rozsdamentes