OBO - Padlódoboz műa beépíthető fedéllel SN052902 - 7405308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195103080
Sonepar cikkszám
SN052902
Gyártói cikkszám
7405308
Gyártói típuskód
GES6 U 7011
Fedél kivitel:
négyszögletű
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
199 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Fedél terhelhetősége:
2.5 kN
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
220 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
273 mm