OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz /9/ szürke szőnyegv. Ker 7405388 - 7405388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195103448
Sonepar cikkszám
7405388
Gyártói cikkszám
7405388
Gyártói típuskód
GES9 U 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Beépítési méret szélessége:
242 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
242 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
264 mm
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső szélesség:
264 mm