OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz GES4U acélszürke 7405196 - 7405196
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 2
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102588
Sonepar cikkszám
7405196
Gyártói cikkszám
7405196
Gyártói típuskód
GES4 U 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
2
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Beépítési méret szélessége:
200 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
200 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
217 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
217 mm