OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz szürke szőnyegvédő ker 7405321 - 7405321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195883616
Sonepar cikkszám
7405321
Gyártói cikkszám
7405321
Gyártói típuskód
GES6-2U10T 7011
Fedél kivitel:
négyszögletű
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Beépítési méret szélessége:
253 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Fedél terhelhetősége:
2 kN
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
221 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
274 mm