OBO - Padlódoboz műa fedlap 104x76mm fekete 7407268 - 7407268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedlap hossza - 104 mm
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 1
Háromszoros nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111146
Sonepar cikkszám
7407268
Gyártói cikkszám
7407268
Gyártói típuskód
GB23 P4
Fedlap hossza:
104 mm
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
1
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete