Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz műa fedlap 147x76 RAL9011 7407336 - 7407336

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedlap hossza - 147 mm

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 0

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Háromszoros nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195111467

Sonepar cikkszám

7407336

Gyártói cikkszám

7407336

Gyártói típuskód

GB3 P01

Fedlap hossza:

147 mm

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

0

Kétszeres nyílások száma:

0

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

bepattintható

Vaklemez:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőnek:

Nem

Anyag:

poliamid

Szín:

fekete

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Padlódoboz műa fedlap 147x76 RAL9011